GA-HC013 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708235 GA-HC013 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708235 GA-HC013 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708235 GA-HC013 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708235 GA-HC013 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708235 GA-HC013 ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708235

ガオナ 節水Uパイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49708235 品番 GA-HC013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-5157-43 用途蛇口用節水パイプです。 材質黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする