曜日別特売
GA-HC021 ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708314

 

GA-HC021 ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708314
GA-HC021 ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708314
GA-HC021 ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708314
GA-HC021 ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708314
GA-HC021 ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ) 49708314

ガオナ 浄水器用Uパイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49708314品番GA-HC021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途
流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)200アズワン品番64-5157-51パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする