GA-HC024 ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708348 GA-HC024 ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708348 GA-HC024 ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708348 GA-HC024 ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708348 GA-HC024 ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ) 49708348

ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49708348 品番 GA-HC024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

取付ねじサイズW26 パイプ長(mm)240 アズワン品番64-5157-54 用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする