GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49708603
品番
GA-HA026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
取付ねじサイズ
W30
パイプ長(mm)
240
アズワン品番
64-5157-80
用途
呼20蛇口用交換パイプです。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.75
山数
山20
外径(Φmm)
19
取付ねじ
W30
パイプ外径(Φmm)
19
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。