GA-HC033 ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ) 49708637 GA-HC033 ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ) 49708637 GA-HC033 ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ) 49708637 GA-HC033 ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ) 49708637

ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49708637 品番GA-HC033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20

取付ねじサイズW26 用途呼20蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ長(mm)240 アズワン品番64-5157-83 パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする