ANCHOR BIRDS
ANCHOR BIRDSの アンカーボルト
ANCHOR BIRDSの コンクリート用アンカー
ANCHOR BIRDSの 内部コーン打込み式アンカー
アンカーバード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
49708768
品番
AB-4052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
材質
S45C
ねじの呼び
W1/2
ドリル径(Φmm)
18
全長(mm)
52
外径(Φmm)
16.8
用途
各種改修工事や点検用足場に。
下穴径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
20
表面処理
三価クロメート
埋め込み深さ(mm)
52
最大引張荷重(kN)
25.82
施工トルク(N・m)
(標準)30