レタースケール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49708777 品番LS351
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

郵便料金が一目でわかる!

サイズ 付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(g)113 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×66×115 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)80×70 最大計量(g)250 調整方法つまみ回転式 最小目盛(g)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
お客様への資料送付用
製造業

普通郵便サイズであれば、バランスは保てるので使いやすい。

対象商品:
49708777
2022-09-06
用途:
郵送物の値段を知るため
医療・福祉・介護関連業

小さいものが欲しかったので、よかったです。置き場所に困らず使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
49708777
2020-05-19
用途:
郵便料金の確認
株式会社丸サ佐々木商店 様

旧料金スケールを持っていたのでそれと比べると少し大きいかなと思いましたが最近老眼がかかってきたので字の大きさを見ると丁度良いと思います。持っている旧料金スケールは封筒を乗せる所が縦になり封筒を縦に乗せる事ができ文字盤に封筒が被らないので良いと思うのでそのように縦に出来る様にした方が使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49708777
2020-01-22
用途:
請求書、納品書、他書類を郵送時使用

サイズを見なかった為、小さく使いづらい。
文字も小さすぎ。書類を乗せた時の安定感が悪い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする