タイガースポリマー
タイガースポリマーの ゴム素材
タイガースポリマーの クロロプレンゴム
タイガースポリマーの クロロプレン ゴム板・シート
CR(クロロプレンゴム)シート 白
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49708899
品番
1×100×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
材質
クロロプレンゴム
用途
屋外用敷きゴム。難燃性シート。
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
白
伸び(%)
切断時/630
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
8
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久ひずみ(%)
23(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
0.94
商品豆知識
ゴム素材の特長