タイガースポリマー
タイガースポリマーの ゴム素材
タイガースポリマーの ニトリルゴム
タイガースポリマーの ニトリル ゴム板・シート
NBR(ニトリルゴム)シート 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49709504
品番
1×100×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れています。
材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
用途
燃料用パッキング素材
適合
耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
白
伸び(%)
切断時/730
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
9.8
硬さ(デュロメータA)
65
圧縮永久ひずみ(%)
25(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
0.84
商品豆知識
ゴム素材の特長