タイガースポリマー
タイガースポリマーの ゴム素材
タイガースポリマーの エチレンプロピレンゴム
タイガースポリマーの エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49710107
品番
1×100×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
材質
エチレンプロピレンゴム
用途
窓枠用シール材。掲示板。
適合
耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
白
伸び(%)
切断時/650
耐熱温度(℃)
約120
最高耐熱温度(℃)
約150
引張強度(MPa)
11.5
硬さ(デュロメータA)
66
圧縮永久ひずみ(%)
35(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)
1.23
商品豆知識
ゴム素材の特長