タイガースポリマー
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
49712584
品番
0.5×200×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
140
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れています。
用途
燃料用パッキング素材
材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
適合
耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色
黒
伸び(%)
切断時/550
耐熱温度(℃)
約100
最高耐熱温度(℃)
約130
引張強度(MPa)
12.2
硬さ(デュロメータA)
70
圧縮永久ひずみ(%)
67(100℃×72h)
静的せん断弾性率(MPa)
1.15
商品豆知識
ゴム素材の特長