※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2.000 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712826 CE2.000 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712826 CE2.000 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712826

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)2.000 注文コード49712826 品番CE2.000
参考基準価格(税別)¥12,880 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)2.000 刃長l1(mm)10 全長L(mm)50 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする