※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE3.015 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49714831 CE3.015 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49714831 CE3.015 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49714831

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.015 注文コード49714831 品番CE3.015
参考基準価格(税別)¥16,630 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃径D・材質など196種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.015 刃長l1(mm)20 全長L(mm)65 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする