ピエザナイザー(低流量タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49720834 品番ZAPP2-L
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。
エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。
高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。
放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。

仕様
クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)
放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)
放電方式高周波ACコロナ放電式 付属品入力電源ケーブル(2.5m) 使用圧力範囲(MPa)0.005〜0.1 出力電圧AC約2000V 本体質量(g)78 空気使用量(L/min)最大50 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm) 使用環境周囲温度:10〜40℃、周囲湿度:〜65%以下ただし結露なきこと アラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC) イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時) 入力電源DC+24 V±10% 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
注意
※ノズルは別売。海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする