画像準備中

エアー型除電電極(シルード線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 注文コード49720852 品番AG-5-5000
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はケーブル長など2種類から選べます 他の種類を見る

放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。
交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。
放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。
電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。
同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。

ケーブル長(m)5 材質(放電針)タングステン 材質(本体)(電極本体)PBT 使用圧力範囲(MPa)0.01〜0.50 供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア) エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース 質量(g)650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133 付属品ノズルキャップB(1個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする