送風型除電装置ウィンスタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1020×60.5×150(突起部含まず) 注文コード49721123 品番BF-OHP3B
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は本体寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の「HDC-AC」を使用したオーバーヘッド型エアイオナイザです。
HDC-ACコロナ放電の採用により、長期間安定した除電性能を発揮します。
ルーバー、放電ユニットは工具不要のワンタッチで脱着でき、メンテナンス性に優れています。
微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。

付属品AC電源コード、清掃ブラシ 質量(kg)5(本体のみ) 出力電圧±7500V 0-p 表示電源表示灯、高電圧異常表示灯 風量(m3/min)2.6〜4.0×3ファン(無段階調節可) フィルタープレフィルター級 オゾン発生量0.005ppm以下(距離150mm) 使用環境周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:15〜85%(結露無きこと) アラーム出力なし イオンバランス±10V以下(工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))66(距離1m) 容量(VA)42 入力電源AC100〜240V 50/60Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1020×60.5×150(突起部含まず)
関連資料:(0.09MB)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
個人宅配送不可商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする