送風型除電装置ウィンスタット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)566×146×69.5(突起部、スタンド含まず) 注文コード49721132 品番BF-6MB
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は本体寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

送風型除電装置のなかでもワイド・エアタイプのBF-6MB型は薄型・軽量で広範囲な除電が可能です。またメーカー独自のHDC-AC型送風型除電装置は、経年変化が少なく、保守期間が長く取れ、保守も容易です。
□120mmのファン3個で風量(連続可変)が多く、広範囲で除電が可能です。
HDC-ACコロナ放電の採用により、長期安定した除電性能を発揮します。
ルーバ、放電針ユニットは工具不要のワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。

付属品ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、ゴムパッキン(2枚)、2P-3P変換プラグ、出力信号用リード線、清掃ブラシ 質量(g)3100(スタンド含む) 出力電圧±7500V 0-p 風量(m3/min)1.4〜3.2×3ファン フィルタープレフィルター級 風速(m/s)0.8〜1.0(距離mm中央) オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm) 使用環境周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:15〜85%(結露無きこと) アラーム出力正常時:ON (NC出力)、高圧出力異常(赤色LED点灯)時:OFF イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))61(距離1m) 容量(VA)30(ファン最大時) 除電時間(秒)1.5以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100〜240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)566×146×69.5(突起部、スタンド含まず)
関連資料:(0.2MB)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
個人宅配送不可商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする