送風型除電装置ウィンスタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×50(本体のみ、突起部含まず) 注文コード49721148 品番BF-XZB
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は本体寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

高周波コロナ放電の方式の薄型・軽量タイプイオナイザです。
ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで着脱でき、メンテナンス性が向上しています。
2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。
風量調整ボリュームにより無段階の風量調整が可能です。
電源異常時にLED表示と異常出力で通知します。

付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号接続用リード線、清掃ブラシ 質量(g)460(スタンド含まず) 出力電圧AC2500V 表示緑:高圧電源正常(H.V)、赤:高圧電源異常(ALARM) 風量(m3/min)1.0〜1.7 フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.6〜2.4(直進ルーバ距離300mm中央)、0.7〜1.3(広角ルーバ距離300mm中央) 使用環境周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:15〜65%(結露無きこと) イオンバランス±10V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))60(距離1m) 出力信号MOS FETリレー 無電圧b接点出力 容量(VA)72 オゾン濃度0.04ppm以下 (距離150mm) 入力電源DC24 V (ACアダプタ付属 AC100〜240 V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×50(本体のみ、突起部含まず)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
個人宅配送不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする