送風型除電装置ウィンスタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×68(突起部、スタンド含まず) 注文コード49721157 品番BF-X2ZB-V2
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は本体寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

高周波コロナ放電の方式の薄型・軽量タイプイオナイザです。
ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで着脱でき、メンテナンス性が向上しています。
放電針の汚れ、磨耗を監視しLED表示と出力信号で通知します。
2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。

表示
緑:電源ON(POWER)
緑:高電圧正常(H.V)
黄:クリーニングチェック(C.C)
赤:高電圧異常(ALARM)
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、 出力信号接続用リード線、清掃ブラシ 質量(g)820(スタンド含む) 出力電圧AC3000V 風量(m3/min)1.6〜3.3 フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.9〜3.2(直進ルーバ距離300mm中央)、0.7〜0.9(広角ルーバ距離300mm中央) 使用環境周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:15〜65%(結露無きこと) イオンバランス±10V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))57(距離1m) 出力信号NPN型フォトリレー出力 容量(VA)10 オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100〜240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×68(突起部、スタンド含まず)
関連資料:(0.13MB)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
個人宅配送不可商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする