画像準備中

ZAPP2コントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49721236 品番 OZ2-CB-TV6
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。
スイッチやセンサ等による制御が可能です。
ZappUの異常をLEDと異常出力で確認できます。
エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。

外部入力
端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)
ZappU動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0〜3V印加
ZappU動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5〜24V印加
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 適合ZAPP2、ZAPP2-H(ただし-H大流量タイプ接続時はエア流量が若干低下します) 質量(g)530(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.6 表示緑:ZappU正常のとき点灯、赤:ZappU異常のとき点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、ZappU接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個) 使用流体清浄な空気 消費電流(A)0.3 使用環境0〜40℃/85%RH以下(結露なきこと) 出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappU正常時ON、異常時OFF) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100〜240V対応) エア流量(L/min)最大240(コントローラのみ) 圧力調整機構あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする