AGZ3用コントロールボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49721263 品番OAG3-CB
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。

仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 適合AGZ3 質量(g)490(コントローラ本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 電源電圧DC24V、AGZV付属のACアダプタ(AC100〜240V対応)を使用 空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量) 表示緑:AGZVへ電源およびエアを供給時に点灯 構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m) 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)200(AGZV使用時) 使用環境0〜40℃、85%RH以下(結露無きこと) 外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする