ペンシルタイプイオナイザ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49721473 品番ANZ-SC3
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。
高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。
専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。
コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。
RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。

放電方式高周波ACコロナ放電式 仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 質量(g)(本体)95、(コントローラ)570 出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源) 本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず) 表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)400 オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm) 供給空気圧力(MPa)0.05〜0.6 使用環境0〜40℃/65%RH以下(結露なきこと) ブザー音放電異常時ON イオンバランス±15V以下 入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V〜240V対応) エア流量(L/min)最大190 RoHS指令(10物質対応)対応 異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
関連資料:(0.08MB)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする