画像準備中

SSDプローブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プローブOMGR-A 注文コード49721482 品番OMGR-A
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はプローブなど2種類から選べます 他の種類を見る

測定レンジは104〜1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。
測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。
表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。
小型・軽量のポータブルタイプです。
バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。
単三乾電池でも使用できます。
測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。
測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。
0-2.5Vのアナログ出力機能があります。

付属品ACアダプタ(入力電源AC100〜240V、50/60Hz)、単三乾電池×4、専用ソフトケース、SSD-Aタイプのプローブ 質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ) 電源DC9V 専用AC アダプタ(100〜240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本 プローブOMGR-A 表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0〜9.9)、レンジ表示部(×1004〜1012) その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0〜2.5V/各レンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60 測定レンジ1.0×104〜9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示 使用環境周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと) 動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 印加電圧(V)10・100・500切替 タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする