※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの 床/コンクリート/道路用
タイムケミカルの 床/コンクリート
溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18kg)
注文コード
49721552
品番
U-101(18KG)-52
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)
成分
ウレタン系
特性
耐久
用途
上塗り
仕様
(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容
塗料15kg、硬化剤3kg
タイプ
溶剤型
塗布面積(m
2
/缶)
90
可使時間(分/25℃)
17
主な用途
床
標準塗布量
0.2kg/m
2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
塗料:硬化剤=5:1
塗り重ね可能時間(時間)
4(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません