母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(5kg×8缶)指触乾燥時間(分)10(20℃)注文コード49721656品番N(5KG)
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。

使用方法(膜除去方法)水洗い、アルカリ洗浄、ブラスト処理種別ソリューブル型タイプ水溶型種類多目的用指触乾燥時間(分)10(20℃)外観半透明乾燥塗膜半透明対象鋼材軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼塗布方法刷毛、スプレーガン、簡易スプー塗布面積(m2/kg)50危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする