※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの 床/コンクリート/道路用
タイムケミカルの 床/コンクリート
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49721805
品番
EW-331N-240
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
成分
水性エポキシ系
用途
上塗り
仕様
(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容
塗料9kg、硬化剤3kg
タイプ
水溶性
塗布面積(m
2
/缶)
100
可使時間(分/25℃)
50
主な用途
床
標準塗布量
0.15kg/m
2
危険物の類別
非危険物
混合比
塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)
5(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません