タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18kg×3缶)
指触乾燥時間(分)
不乾性
注文コード
49722015
品番
M-1(18KG)
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
指触乾燥時間・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(付着防止効果)1〜2層
使用方法
(膜除去方法)水洗い、酸洗い(要注意)、アルカリ洗浄、溶剤脱脂、ブラスト処理
種別
標準型
タイプ
水性エマルジョン
pH
8.5
比重
1.0
指触乾燥時間(分)
不乾性
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリヤー
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません