タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200kg)
指触乾燥時間(分)
不乾性
注文コード
49722024
品番
M-1(200KG)
参考基準価格(税別)
¥153,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
指触乾燥時間・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(付着防止効果)1〜2層
使用方法
(膜除去方法)水洗い、酸洗い(要注意)、アルカリ洗浄、溶剤脱脂、ブラスト処理
種別
標準型
タイプ
水性エマルジョン
pH
8.5
比重
1.0
指触乾燥時間(分)
不乾性
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリヤー
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。