タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18kg×2缶)
指触乾燥時間(分)
10
注文コード
49722033
品番
SS(18KG)
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
指触乾燥時間・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
pH
8.3
比重
1.1
臭気
無〜微臭
指触乾燥時間(分)
10
外観
乳白色液体
乾燥塗膜
クリヤー
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません