タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(420mL×36缶)
指触乾燥時間(分)
1
注文コード
49722094
品番
SUS-1(420MLX12)
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
指触乾燥時間・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(塗膜状況)白色、(噴霧ガス)プロパン
容量(mL)
420ml
タイプ
エアゾール
指触乾燥時間(分)
1
外観
白色
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません