※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの 床/コンクリート/道路用
タイムケミカルの 床/コンクリート
無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49722146
品番
EC-543-24
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥37,268
販売価格(税別)
¥
33,880
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
主な用途
床
成分
エポキシ系
用途
中塗り・上塗り
仕様
(標準塗膜厚)1.3mm
セット内容
塗料12kg、硬化剤3kg
タイプ
無溶剤型
塗布面積(m
2
/缶)
10
可使時間(分/25℃)
30
標準塗布量
1.5kg/m
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)
5(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません