画像準備中

母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(200kg) 指触乾燥時間(分)10 注文コード49722198 品番S-30(200KG)
参考基準価格(税別)¥201,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は指触乾燥時間・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様(防止効果)多層 使用方法(膜除去方法)ブラスト処理 タイプ水溶型 指触乾燥時間(分)10 外観乳白色 乾燥塗膜クリヤー 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布方法刷毛、スプレーガン(要注意)、簡易スプー(要注意) 塗布面積(m2/kg)40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする