※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの 床/コンクリート/道路用
タイムケミカルの 床/コンクリート
水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2缶)
注文コード
49722444
品番
AW-720-10
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。
主な用途
アスファルト、塗床
成分
水性アクリル系
用途
上塗り
タイプ
水溶性
塗布面積(m
2
/缶)
50
可使時間(分/25℃)
60
標準塗布量
0.3kg/m
2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2〜3(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません