※使用例

水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49722566 品番EW-331N-470
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。

成分水性エポキシ系 用途上塗り 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料9kg、硬化剤3kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)100 可使時間(分/25℃)50 主な用途 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする