※使用例

二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49722645 品番E-310-92
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。

成分エポキシ系 特性耐油 用途中塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料12kg、硬化剤4kg タイプ溶剤型 塗布面積(m2/缶)80 可使時間(分/25℃)90 主な用途 標準塗布量0.2kg/m2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比塗料:硬化剤=3:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする