タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18kg×3缶)
指触乾燥時間(分)
不乾性
注文コード
49723013
品番
MW(18KG)
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
指触乾燥時間・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(防止効果)1〜2層
使用方法
(膜除去方法)水洗い、アルカリ洗浄、ブラスト処理
種別
溶剤タイプ(速乾性)代替用の水溶性タイプ
タイプ
水溶型
塗布面積(m
2
/缶)
60
指触乾燥時間(分)
不乾性
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリヤー
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼
塗布方法
刷毛、スプレーガン、簡易スプー
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません