母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg×4缶) 指触乾燥時間(分)10 注文コード49723038 品番N(18KG)
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は指触乾燥時間・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。

仕様(防止効果)1〜2層 使用方法(膜除去方法)水洗い、アルカリ洗浄、ブラスト処理 種別ソリューブル型 タイプ水溶型 塗布面積(m2/缶)50 指触乾燥時間(分)10 外観半透明 乾燥塗膜クリヤー 対象鋼材軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼 塗布方法刷毛、スプレーガン、簡易スプー 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする