※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの 床/コンクリート/道路用
タイムケミカルの 床/コンクリート
水性エポキシ系 オッシャーコート ライン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49723153
品番
EW-3000-440
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
成分
水性エポキシ系
用途
下塗り・上塗り
仕様
(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容
塗料10kg、硬化剤2.5kg
タイプ
水溶性
塗布面積(m
2
/缶)
83
可使時間(分/25℃)
50
標準塗布量
0.15kg/m
2
危険物の類別
非危険物
混合比
塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)
5(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません