画像準備中

母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(60kg) 指触乾燥時間(分)1 注文コード49723302 品番K-1A(60KG)
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は指触乾燥時間・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様(塗膜状況)クリアー 比重1.30 指触乾燥時間(分)1 外観茶透明色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)30 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする