画像準備中

母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg×2缶) 指触乾燥時間(分)1 注文コード49723327 品番K-1A(18KG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は指触乾燥時間・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様(塗膜状況)クリアー 比重1.30 指触乾燥時間(分)1 外観茶透明色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)30 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする