タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200kg)
指触乾燥時間(分)
10
注文コード
49723433
品番
S(200KG)
参考基準価格(税別)
¥151,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
指触乾燥時間・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(防止効果)1〜2層
使用方法
(膜除去方法)ブラスト処理
種別
標準型
タイプ
水溶型
指触乾燥時間(分)
10
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリヤー
塗布方法
刷毛、スプレーガン:要注意、簡易スプー:要注意
塗布面積(m
2
/kg)
50
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。