母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg×3缶) 指触乾燥時間(分)10 注文コード49723494 品番S-1(18KG)
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は指触乾燥時間・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様(防止効果)1〜2層 使用方法(膜除去方法)ブラスト処理 種別標準型 タイプ水溶型 塗布面積(m2/缶)50 指触乾燥時間(分)10 外観乳白色 乾燥塗膜クリヤー 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布方法刷毛、スプレーガン:要注意、簡易スプー:要注意 塗布面積(m2/kg)50 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする