曜日別特売
t2×W300×L1000 シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー 49723513

シリコーン スポンジゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード49723513品番t2×W300×L1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。

用途
各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする