※色見本
タイムケミカル
タイムケミカルの 床/コンクリート/道路用
タイムケミカルの 床/コンクリート
溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg×2缶)
塗り重ね可能時間(時間)
0.5〜1(25℃)
注文コード
49723607
品番
A-700(15KG)-49
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
塗り重ね可能時間
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。
主な用途
床
成分
アクリル系
特性
耐候
用途
上塗り
仕様
(標準塗膜厚)0.07mm
タイプ
溶剤型
塗布面積(m
2
/缶)
10
標準塗布量
0.15kg/m
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
0.5〜1(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません