タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 多目的用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5kg×4缶)
仕様
(防止効果)2〜3層
注文コード
49723686
品番
A-1000(5KG)
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
水溶型
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリヤー
塗布方法
エコショット
使用方法
(膜除去方法)水洗い、アルカリ洗浄、溶剤脱脂、ブラスト処理
仕様
(防止効果)2〜3層
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません