画像準備中

母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 後処理用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg×2缶) 乾燥塗膜淡白色 注文コード49724176 品番M-1000(18KG)
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は乾燥塗膜・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
タイプ水溶型 仕様(防止効果)1〜2層 外観透明色 乾燥塗膜淡白色 塗布方法エコショット 使用方法(膜除去方法)水洗い、酸洗い、アクリル洗浄、溶剤脱脂、ブラスト処理 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする