タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 後処理用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5kg×4缶)
乾燥塗膜
淡白色
注文コード
49724185
品番
M-1000(5KG)
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
乾燥塗膜・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
水溶型
仕様
(防止効果)1〜2層
外観
透明色
乾燥塗膜
淡白色
塗布方法
エコショット
使用方法
(膜除去方法)水洗い、酸洗い、アクリル洗浄、溶剤脱脂、ブラスト処理
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません