※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本興業
椿本興業の 定盤・ゲージ・ケガキ
椿本興業の スコヤ・水準器
椿本興業の ストレートエッジ
I型ストレートエッジ(石製)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49724544
品番
TS-6050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
真直度(μm)
2.5
直角度(μm)
28
平行度(μm)
5
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×50×50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません