STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 水準器/水平器
STSの ポケットレベル・カードレベル
キーホルダー型水平器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49724605
品番
WS35P
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。
携帯に便利なカラビナ付です。
用途
水平の測定に
トラスコ品番
785-3793
長さ(mm)
35
厚さ(mm)
15
色
ピンク
高さ(mm)
15
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
12
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
マグネット
なし