ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155〜165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
色ブルー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242
付属品ボックスレンチ10平行定規、チップソー付
質量(kg)2.8